Références
Tricoflex :163228
Rubix :0363-2085352
EAN :3506111632286

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUYAU PRISME AL D.8X14 LE TOURET DE 80M
Tuyau caoutchouc avec renforcement en fibres textilesconception en sbr et nbr souples, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Utilisable par tous les temps, il est le tuyau idéal pour l’équipement des compresseurs de chantier
Applications
-Equipement des compresseurs de chantier pour alimentation pneumatiques. Usage normal.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | pvc souple transparent (sans phtalates) avec renfort en fibre de polyester haute ténacité |
| Longueur du rouleau | 80 m |
| Pression mini de service | 20 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Épaisseur de paroi | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,12 € HT
/ bobine
429,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours