Tuyau flexible Festo PUN-H-10X1,5-TSW-300

Tuyau plastique série PUN-H

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-H-10X1,5-TSW-300
Rubix :0326-2547370
Fabricant :8048704
TUYAU PLASTIQUE PUN-H-10X1,5-TSW-300

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-10X1,5-TSW-300


Le PUN-H est un tuyau flexible en polyuréthane, disponible en plusieurs couleurs et en version simple ou double (DUO). Son diamètre extérieur standard permet une intégration facile. Il est adapté pour différents fluides de service : air comprimé, vide et eau. L’installation est simplifiée grâce au principe « one-click ». Plusieurs combinaisons tuyau/raccord sont possibles, notamment avec les gammes QS, NPQH et NPKA (compatible salle blanche).
tuyau plastique PUN-H-10X1,5-TSW-300 agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse). Diamètre extérieur=10 mm, Rayon de courbure important pour le débit=52 mm, Diamètre intérieur=7 mm, Rayon de courbure min.=28 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé

Points forts

Résistant aux microbes et à l’hydrolyse.
Qualité alimentaire certifiée.
Utilisable dans les chaînes porte-câbles.
Disponible en version simple (PUN-H) ou double (PUN-H-DUO).
Installation rapide et intuitive avec « one-click ».
Livraison rapide grâce à la gamme de base Festo.
Excellent rapport qualité/prix avec la fiabilité Festo.

Applications

Le tuyau PUN-H/PUN-H-DUO est conçu pour les applications pneumatiques dans l’automatisation industrielle. Grâce à sa résistance aux microbes et à l’hydrolyse, il convient aussi bien aux environnements exigeants qu’aux utilisations en contact alimentaire. Sa compatibilité avec les chaînes porte-câbles et son installation simple le rendent idéal pour les systèmes nécessitant flexibilité, fiabilité et hygiène.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurnoir
Matièretpe-u (pu)
Longueur du rouleau300 m
Pression mini de service-0,101 bar
Température mini-35 °C
Température maxi60 °C
780,00 € HT
/ 300 mètres
936,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours