Marqueur Markal 97400, Type de marquage: Permanent | Couleur: Blanc | Pointe type: Rond

Marqueur à peinture liquide en phase aqueuse - PAINT-RITER WATER BASED

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :97400
Rubix :2457-5448684
Fabricant :097400
EAN :0048615909042
MARQUEUR PEINTURE PHASE AQUEUSE PAINT-RITER WATER BASED BLANC

Résumé technique

Couleurblanc
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARQUEUR PEINTURE PHASE AQUEUSE PAINT-RITER WATER BASED BLANC


Le marqueur à peinture liquide Paint-Riter™ Water-Based produit un marquage net et hautement visible sur toutes surfaces. Il est idéal lorsque le contexte environnemental et la présence de xylène est une préoccupation. Ce marqueur à séchage rapide permet de réaliser des marquages résistants aux intempéries et sans danger pour la plupart des surfaces. Il peut être utilisé pour l’identification, le contrôle qualité et l’inspection des pièces.

Points forts

Peinture permanente indélébile à séchage rapide pour une manipulation immédiate et des temps d’inactivité limités Sa faible odeur le rend idéal pour une utilisation intérieure et des installations à température contrôlée Peu de Composés Organiques Volatiles pour un marquage sans danger 9 couleurs intenses avec une excellente opacité Plage de température : 4°C à 66°C Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé et respecter les recommandations émises par la proposition 65 de la Californie, l'EPA HAPS et le SARA 313 aux États-Unis

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe4 mm
52,08 HT
/ 12 unités
62,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur