Marqueur Markal 096961, Type de marquage: Permanent | Couleur: Jaune | Pointe type: Rond

Marqueur à peinture liquide pour marquage sur surface huileuse - PAINT-RITER+ OILY SURFACE - HP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :096961
Rubix :2457-5360571
Fabricant :96961
EAN :0048615970103
MARQUEUR POUR SURFACES HUILEUSE PAINT-RITER+ HP JAUNE

Résumé technique

Couleurjaune
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARQUEUR POUR SURFACES HUILEUSE PAINT-RITER+ HP JAUNE


PAINT-RITER®+ Oily Surface offre d’excellentes performances de marquage sur les surfaces huileuses et graisseuses.. La peinture hautes performances pénètre dans l’huile et la graisse, puis sèche rapidement afin de réaliser des marques à haute visibilité permanentes, résistant à l’usure et aux intempéries, qui ne s’estompent pas..

Points forts

Formule de peinture unique qui ne coule pas et sèche rapidement sur les surfaces huileuses pour un marquage permanent précis. Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé et respecter les recommandations émises par la proposition 65 de la Californie, l’EPA HAPS et le SARA 313 aux États-Unis. Réservoir en métal et pointe solides pour limiter les risques de casse et une utilisation longue durée . Capuchon avec clip facile à prendre en main, pratique pour ranger le marqueur dans une poche. Plage de marquage: -46°C à 66°C (de -50°F à 150°F)

Applications

Fabrication métallique. Automobile et autres moyens de. transport. Fabrication industrielle. Sidérurgie et négoce d’acier. Gaz et pétrole. Construction B.T.P.. Aviation et construction aéronautique.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe4 mm
84,00 € HT
/ 12 unités
100,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur