Tuyau flexible SMC TPS0604BU-20
Tube en polyolefine série Tph
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TPS0604BU-20
Rubix :0338-2095113
Fabricant :TPS0604BU-20

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUBE PO SOUPLE 6X4 BLEU SALLE BLANCHE UE20 METRES
Les tubes de la série salle blanche TP sont en polyoléfine (TPH) et en polyoléfine souple (TPS). Les deux sont disponibles dans six couleurs différentes et en rouleaux de 20 m ou 100 m.
Tube en polyolefine serie tps
Points forts
•Tubulure en polyoléfine
Disponible en 6 couleurs différentes
Disponible en bobines de 20m ou 100m
Convient pour les applications d'air, de gaz et d'eau
Disponible en 6 couleurs différentes
Disponible en bobines de 20m ou 100m
Convient pour les applications d'air, de gaz et d'eau
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | résine de polyoléfine |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,46 € HT
/ unité
71,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours