Tuyau flexible SMC TU1208R-100

Tube polyurethane série Tu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TU1208R-100
Rubix :0338-2047295
Fabricant :TU1208R-100
TUBE PU 12X8 ROUGE UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurrouge
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 12X8 ROUGE UE100 METRES


La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu

Points forts

•Extrêmement flexible

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurrouge
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau100 m
Pression mini de service-1,013 bar
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
438,32 HT
/ unité
525,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours