Tuyau flexible Mecaline 894163

TUBE EN POLYURÉTHANE (PU)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :894163
Rubix :P600-2518125
EAN :3660338466120
TUBE PU ROUGE 12X8 BOITE 25M

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurrouge
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU ROUGE 12X8 BOITE 25M


MECALINE Tubes en polyuréthane Shore 98 A, souples translucides ou colorés d'une grande souplesse avec une très bonne flexibilité et une grande précision dimensionnelle. Ces tubes sont particulièrement indiqués pour le marché pneumatique, lorsqu'un rayon de courbure serré est nécessaire pour une installation dans des armoires étroites. Plage de température : de -40°C à +60°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurrouge
Matièrepu
Longueur du rouleau25 m
Température mini-40 °C
Température maxi60 °C
Promotion
Au lieu de 98,66 €
87,50 € HT
/ unité
105,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h