Tuyau flexible Mecaline 846311

TUBE POLYAMIDE (PA)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :846311
Rubix :C600-2167896
EAN :3660338081637
TUBE PA 10X8 BLEU UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA 10X8 BLEU UE25 METRES


Tubes MECALINE en polyamide fabriqués à partir de polyamides à longue chaîne haute performance pour les applications industrielles et automobiles. Large compatibilité chimique. Résistant à de nombreux liquides agressifs. Excellence des qualités mécaniques. Plage de température : de -60°C à +130°C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurbleu
Matièrepa
Longueur du rouleau25 m
56,13 € HT
/ rouleau
67,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h