Tuyau flexible SMC TS1209W-20

Tube polyamide souple série Ts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TS1209W-20
Rubix :0338-2046903
Fabricant :TS1209W-20
EAN :3618036616668
TUBE PA SOUPLE 12X9 BLANC UE20 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PA SOUPLE 12X9 BLANC UE20 METRES


La série TS de tubes en polyamide pour les applications générales est disponible dans 6 couleurs différentes et dans 2 tailles de rouleaux. Les rouleaux de 100 mètres ne sont disponibles qu'en noir et en blanc.
Tube polyamide souple serie ts

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurblanc
Matièrenylon 12
Longueur du rouleau20 m
Pression mini de service-1,013 bar
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
150,91 € HT
/ unité
181,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours