Tuyau flexible Mecaline 860519

TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :860519
Rubix :C600-2214034
EAN :3660338153778
TUBE BI POLYMER 12X9 ROUGE UE25 METRES
Résumé technique
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurrouge
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TUBE BI POLYMER 12X9 ROUGE UE25 METRES


Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurrouge
Matièrebi-po
Longueur du rouleau25 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,25 HT
/ rouleau
99,90 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h