Références
Alfaflex :TAC2029040
Rubix :2969-2228383
EAN :3422562115256


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUYAU BP15 AIR COMPRIME SBR NOIR 20X29 UE40
Tube : SBR/NR noir - Renforcement : Trame textile - Revêtement : SBR/NR noir - Ne résiste pas aux hydrocarbures
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | sbr |
| Longueur du rouleau | 40 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,00 € HT
/ 40 mètres
357,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours