Tuyau flexible Mecaline 785600
TUBE EN POLYURÉTHANE (PU)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :785600
Rubix :C600-2102458
EAN :3660338032530


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUBE PU 10X7 BLEU UE100 METRES
MECALINE Tubes en polyuréthane Shore 98 A, souples translucides ou colorés d'une grande souplesse avec une très bonne flexibilité et une grande précision dimensionnelle. Ces tubes sont particulièrement indiqués pour le marché pneumatique, lorsqu'un rayon de courbure serré est nécessaire pour une installation dans des armoires étroites. Plage de température : de -40°C à +60°C.
Pu blue tube 10x7 box 100m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | pu |
| Longueur du rouleau | 100 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 235,64 €
208,91 € HT
/ boite
250,69 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours