Tuyau flexible Mecaline 860517
TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :860517
Rubix :C600-2214032
EAN :3660338153754


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUBE BI POLYMER 12X9 BLEU UE25 METRES
Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).
Tube caliber Blue 12x9-25m bi polymer
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | bi-po |
| Longueur du rouleau | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,59 € HT
/ rouleau
103,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h