Tuyau flexible Mecaline 867044

Tuyau PVC usage alimentaire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :853608
Mecaline :867044
Rubix :C600-2247997
EAN :3660338210785
TUYAU BP10 POLYVALENT PVC TRANSP ABCD1 16X22 UE25

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur22 mm
Couleurtransparent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP10 POLYVALENT PVC TRANSP ABCD1 16X22 UE25


Tuyau alimentaire présentant une grande souplesse et une protection anti-UV. Couronne de 25 m

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur22 mm
Couleurtransparent
Matièrepvca0
Longueur du rouleau25 m
66,75 € HT
/ 25 mètres
80,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h