Références
Tricoflex :166557
Rubix :0363-2213707
EAN :3506111665574

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Couleur | gris |
Documents
Détails articles : TUYAU AIRTOP D.16X23 UE40
Tuyau caoutchouc avec renforcement en fibres textiles. Conception en SBR et NBR souples, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Utilisable par tous les temps, il est le tuyau idéal pour l’équipement des compresseurs de chantier
Applications
-Equipement des compresseurs de chantier pour alimentation pneumatiques. Usage normal.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Couleur | gris |
| Matière | tuyau en caoutchouc à trois couches : âme en sbr/nbr, renfort en tissu polyester haute résistance, revêtement extérieur en sbr (noir). |
| Longueur du rouleau | 40 m |
| Pression mini de service | 15 bar |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,00 € HT
/ 40 mètres
528,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours