Références
Alfaflex :PRU0613040
Rubix :2969-2144331
EAN :3422569901432


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Couleur | orange |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 PROPARUB SBR ORANGE D.6X13 - UE40 METRES
Tube : SBR noir - Renforcement : Trame textile haute ténacité - Revêtement : SBR lisse
Points forts
Pour chalumeaux propane, étancheurs, fer à souder,…
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Couleur | orange |
| Matière | sbr lisse |
| Longueur du rouleau | 40 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,80 € HT
/ 40 mètres
248,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours