Tuyau flexible SMC TU1065S1-20
Tube polyurethane série Tu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TU1065S1-20
Rubix :0338-2256080
Fabricant :TU1065S1-20
EAN :3618036612202

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | argent |
Documents
Détails articles : TUBE POLYURETHANE SERIE TU TU1065S1-20
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu
Points forts
•Extrêmement flexible
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | argent |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,72 € HT
/ unité
84,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours