Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 147321
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :147321
Rubix :0363-2061779
EAN :3506111473216

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 4X6 UE100
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert de liquides non sous pression et de produits alimentaires en poudre (eau, lait, jus de fruits, bière, vins, certains acides et bases) ; également comme gaine de protection ; convient à l'industrie agroalimentaire et aux laboratoires (alcools jusqu'à 50 % vol. sous certaines conditions ; utilisation jusqu'à 40 °c pour les liquides à forte teneur en alcool). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 5/32 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 15/64 '' |
| Longueur | 100 m |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Epaisseur de la matière | 1 mm |
| Matière | pvc souple transparent de qualité alimentaire (classe a) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,00 € HT
/ 100 mètres
57,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h