Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex FIBLT1523025
Filclair bleu TR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FIBLT1523025
Rubix :2969-2012016
EAN :3422566153193


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 15 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC BLEU ABCD1 15X23 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité
Applications
Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le
laboratoire d’essai IANESCO E19-10407)
Alimentation de machines et outillages à air comprimé - Passage de gaz industriels, de produits
chimiques légers et refoulement d’eau - Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
laboratoire d’essai IANESCO E19-10407)
Alimentation de machines et outillages à air comprimé - Passage de gaz industriels, de produits
chimiques légers et refoulement d’eau - Formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 15 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | passage de produits alimentaires et de liquides ; alimentation en air comprimé pour les machines ; gaz industriels et produits chimiques légers (formellement déconseillé pour les hydrocarbures et interdit pour les produits gras tels que les huiles végétales). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,591 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,906 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 23 mm |
| Epaisseur de la matière | 4 mm |
| Rayon de courbure | 50 mm |
| Matière | pvc alimentaire transparent (tube et gaine) avec renfort textile haute résistance |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,00 € HT
/ 25 mètres
175,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h