Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 5501308

Tuyau BERGALAV

Voir les informations techniques

Références

Trelleborg :5501308
Rubix :1195-2296956
Fabricant :5501308
TUYAU BERGALAV 10 L 20

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU BERGALAV 10 L 20


Tube : EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques. Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse. Température : -30 à 160°C.

Points forts

Souple. Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs. Sans phtalates.

Applications

Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs. Pour le nettoyage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires avec utilisation occasionnelle à la vapeur jusqu'à +160°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Pression maxi de service10 bar
Température mini-30 °C
Température maxi160 °C
Longueur20 m
Diamètre extérieur18 mm
Rayon de courbure75 mm
Pression de non éclatement30 bar
459,00 € HT
/ 20 mètres
550,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours