Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 096330
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :096330
Rubix :0363-2085414
EAN :3291670963307

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 19X25 UE50
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transport de divers liquides non sous pression et de produits alimentaires en poudre : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que le lait, les jus de fruits, la bière, les vins ; également utilisé comme gaine de protection. (non recommandé pour les hydrocarbures — perd de sa souplesse.) |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,748 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,984 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Epaisseur de la matière | 3 mm |
| Matière | pvc transparent de qualité alimentaire (monocouche, classe a) |
| Pression de non éclatement | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,50 € HT
/ 50 mètres
276,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours