Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 141510
Cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :141510
Rubix :0363-2162773
EAN :3506111415100

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSPARENT ABC 19X24 UE50
Tube monocouche économique en pvc souple transparent
Applications
- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection
- Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non compatible avec les produits laitiers) ; liquides aqueux non sous pression (ex. jus de fruits, vins) ; utilisation comme gaine de protection |
| Diamètre intérieur (pouce) | 3/4 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 15/16 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Epaisseur de la matière | 2,5 mm |
| Matière | pvc souple alimentaire transparent (monocouche), sans phtalates |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,50 € HT
/ 50 mètres
186,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h