Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-TRAB2BS
Traverse de liaison entre 1 pied simple et un meuble bas pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-TRAB2BS
Rubix :0139-5463512
EAN :3662424109812

Détails articles : TRAVERSE 1 PIED ET 1 MEUBLE NOIR L 530MM
Traverse de liaison multifonctions : renfort ou stockage, au choix. 2 positions possibles : En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant recevoir des objets lourds et encombrants. En position verticale, et pour les ensembles de hauteur 1055, la traverse assurre la liaison tout en permettant le rangement d’une servante. Réalisée en tôle d’acier peinte époxy. (épaisseur 15/10ème).
Informations techniques
Attributs
| Type | traverse de liaison |
|---|---|
| Hauteur | 400 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,58 € HT
/ unité
71,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours