Transpalette électrique Pramac (Power & Material Handling) EF0420V0000, Charge de travail sécurisée: 1000 kg | Hauteur: 800 mm
Transpalette électrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac (Power & Material Handling) :EF0420V0000
Rubix :7316-7029471
EAN :8018539046477
Documents
Détails articles : TRANSPALETTE HAUTE LEVEE HX10E 1,0T ELECTRIQUE
Poignée de commande pour levée rapide. Bouton d'arrêt d'urgence pour un travail plus sûr et plus efficace. Roues stabilisatrices avant et arrière. Dimensions fourches : 1150 x 540 mm. Batterie : 12 V. Puissance moteur : 1,6 kW.
Points forts
Protection frontale innovante et poids réduit.
Applications
Pour applications répétitives (approvisionnement de chaîne de production).
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 1000 kg |
|---|---|
| Hauteur | 800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 462,34 € HT
/ unité
2 954,81 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
