Transpalette manuel Timber productions GRAPHITE, Charge de travail sécurisée: 2000 kg | Hauteur: 195 mm
Transpalette peseur GRAPHITE
Voir les informations techniquesRéférences
Timber productions :GRAPHITE
Rubix :4533-7247888
EAN :3701112200070
Détails articles : TRANSPALETTE PESEUR 2T/500G
Transpalette peseur 2 t, précision 500 g. Pompe hydraulique Premium. Levage rapide. Graisseurs intégrés. Double galet polyuréthane. Affichage LED haute résolution. Indicateur avec protection renforcée. Longueur : 1150 mm. Ecartement extérieur : 540 mm. Hauteur position basse : 75 mm. Hauteur position haute : 195 mm. Poids : 94 kg.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 2000 kg |
|---|---|
| Hauteur | 195 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 003,09 € HT
/ unité
2 403,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
