Transpalette manuel Spartex 867835, Charge de travail sécurisée: 2500 kg | Hauteur: 115 mm
Transpalette peseur 2,5T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :867835
Rubix :C600-7155310
EAN :3660338217524
Documents
Détails articles : TRANSPALETTE PESEUR 2,5T
Transpalette équipé d'un dispositif de pesage offrant de nombreuses options. Il est parfaitement adapté pour transporter de lourdes charges tout en étant précis et fonctionnel pour les opérations de pesage.
Hauteur de levée : 115 mm.
Largeur des fourches : 180mm.
Dimensions des roues : AV : 200x55mm / AR : 82x60mm.
Ecran : Peseur simple, économique et robuste. Equipé d'un écran LCD pour faciliter la lecture et sa programmation est très intuitive.
Soupape de protection : dans le cas où la capacité de charge maximale est dépassée, le transpalette dispose d'une soupape de protection qui bloque le levage des fourches.
La structure du châssis est constituée d'un double cadre et d'une fourche inférieure sur laquelle des capteurs sont placés. Quatre capteurs de pesage qui permettent une répartition uniforme de la charge et un pesage plus précis, même en cas de collision ou de charge déséquilibrée.
GARANTIE 2 ANS
Hauteur de levée : 115 mm.
Largeur des fourches : 180mm.
Dimensions des roues : AV : 200x55mm / AR : 82x60mm.
Ecran : Peseur simple, économique et robuste. Equipé d'un écran LCD pour faciliter la lecture et sa programmation est très intuitive.
Soupape de protection : dans le cas où la capacité de charge maximale est dépassée, le transpalette dispose d'une soupape de protection qui bloque le levage des fourches.
La structure du châssis est constituée d'un double cadre et d'une fourche inférieure sur laquelle des capteurs sont placés. Quatre capteurs de pesage qui permettent une répartition uniforme de la charge et un pesage plus précis, même en cas de collision ou de charge déséquilibrée.
GARANTIE 2 ANS
Points forts
Equipé d'un large écran LCD pour faciliter la lecture.
Roues en polyuréthane.
Roues en polyuréthane.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 2500 kg |
|---|---|
| Hauteur | 115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 353,18 € HT
/ unité
1 623,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h