Transpalette électrique Pramac (Power & Material Handling) EC149000000, Charge de travail sécurisée: 1200 kg | Hauteur: 200 mm
Transpalette électrique 1,2 t CX12
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac (Power & Material Handling) :EC149000000
Rubix :7316-7000017
EAN :8018539062880
Documents
Détails articles : TRANSPALETTE ELECTRIQUE 1,2T CX12 S2. + BATT ET CHARGEUR
Traction électrique : roue directrice à aimant permanent DC. Levée électrique : pack hydraulique DC. Chargeur incorporé. Longueur des fourches : 1150 mm. Largeur des fourches : 150 mm.
Points forts
Une bonne alternative au transpalette manuel.
Applications
Idéal dans un espace étroit.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 1200 kg |
|---|---|
| Hauteur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 927,25 € HT
/ unité
7 112,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
