Transpalette manuel Fimm 857006350, Charge de travail sécurisée: 2000 kg | Hauteur: 1230 mm
Transpalette manuel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :857006350
Rubix :2413-7303572
Fabricant :857006350
EAN :3666025500528
Documents
Détails articles : TRANSPALETTE MANUEL 2000KG ACIER FOURCHES 2000X520 MM
Tablier et longerons renforcés. Composants de qualité : pompe hydraulique AC25. Timon recouvert d’un habillage PVC enveloppant. Levier 3 positions : levée, position neutre et descente. SAV : composants disponibles sur stock.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 2000 kg |
|---|---|
| Hauteur | 1230 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 258,24 € HT
/ unité
1 509,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

