Pramac (Power & Material Handling)

Filtres
Catégories
  • Transport interne (4)
  • Groupes électrogène (4)
  • 1Marque

    7 produit(s) avec 8 référence(s) :

    Pertinence
    • pramac (power & material handling) :HB310000000
    • rubix :7316-7029480
    • ean :8018539051020
    • Charge de travail sécurisée
      1000 kg
    • Hauteur
      1600 mm
    1 625,02 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pramac (power & material handling) :EF0420V0000
    • rubix :7316-7029471
    • ean :8018539046477
    • Charge de travail sécurisée
      1000 kg
    • Hauteur
      800 mm
    2 378,15 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pramac (power & material handling) :PK452SXB000
    • rubix :7316-7100971
    • ean :8018539071790
    • Puissance
      6 kW
    • Autonomie
      12,75 h
    • Tension
      230 V
    1 418,78 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pramac (power & material handling) :PE402SHI007
    • rubix :7316-7100968
    • ean :8018539033767
    • Puissance
      4,6 kW
    • Autonomie
      6,7 h
    • Tension
      230 V
    1 915,00 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pramac (power & material handling) :PE612SHI009
    • rubix :7316-7100969
    • ean :8018539059576
    • Puissance
      6,7 kW
    • Autonomie
      de 5,1 à 11,8 h
    • Tension
      230 V
    2 132,82 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pramac (power & material handling) :EC149000000
    • rubix :7316-7000017
    • ean :8018539062880
    • Charge de travail sécurisée
      1200 kg
    • Hauteur
      200 mm
    5 491,66 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • pramac (power & material handling) :HG512000000
    • rubix :7316-7029481
    • Charge de travail sécurisée
      1200 kg
    • Hauteur
      1200 mm
    10 113,35 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours