Transpalette manuel Fimm 855000393, Charge de travail sécurisée: 750 kg | Hauteur: 1100 mm
Transpalette à géométrie variable 750 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855000393
Rubix :2413-7237164
EAN :3666025500627
Documents
Détails articles : PALBAC 750KG FOURCHES 1025
La géométrie variable permet l’écartement du tablier de 400 à 800 mm en fonction de la charge à manipuler. Prise au sol directe de la charge sans avoir besoin de la soulever, excellente stabilité tout au long du déplacement.
Points forts
Équipé du brevet à géométrie variable, le Palbac ® permet de déplacer aisément tous types de charges directement posées au sol, sans recourir à une palette.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 750 kg |
|---|---|
| Hauteur | 1100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 273,75 € HT
/ unité
3 928,50 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours


