Références
Festo :SPTE-P10R-S4-B-2.5K
Rubix :0326-2564261
Fabricant :571479
EAN :4052568101336

Résumé technique
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | spte |
| Tension, min. | 10 V |
Détails articles : TRANSMET PRESS SPTE-P10R-S4-B-2.5K
Transmetteur de pression SPTE-P10R-S4-B-2.5K Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | spte |
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,53 € HT
/ unité
91,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours