Références
Festo :VMPA-FB-PS-1
Rubix :0326-2571485
Fabricant :541085
EAN :4052568179557

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSIO N VMPA-FB-PS-1 1
Capteur de pression VMPA-FB-PS-1 Agrément=c UL us - Recognized (OL), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif avec affichage
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | vmpa |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension, min. | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,56 € HT
/ unité
435,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours