Capteur de pression Citec 890054

Transmetteur de pression OEM - Série 8050

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Citec :890054
Rubix :0323-2078007
TRANSMETTEUR PRESSION 4-20MA TYPE 8050 0/40B G1/2 DIN

Résumé technique

Type0 à 40 bar

Documents

Détails articles : TRANSMETTEUR PRESSION 4-20MA TYPE 8050 0/40B G1/2 DIN


Modèle compact, technologie céramique
Précision 1%, -1 à 400 bar, raccord G1/4 ou G1/2

Applications

Applications industrielles générales pneumatiques ou hydrauliques et les fabricants de machines.

Informations techniques


Attributs
Type0 à 40 bar
255,33 HT
/ unité
306,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours