Références
Festo :SPAW-P10R-G12M-2P-M12
Rubix :0326-2563027
Fabricant :8022753
EAN :4052568257545

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPAW-P10R-G12M-2P-M12
Capteur de pression SPAW-P10R-G12M-2P-M12 Pour mesurer la pression des fluides, plage de mesure de la pression comprise entre 0 et +10 bar, connexion pneumatique filetage mâle G1/2. Autorisation=(* Marque RCM, * c UL us - Homologué (OL)), Marquage CE (voir déclaration de conformité)=à la directive européenne pour la CEM, Remarque sur les matériaux=(* Contient des substances entravant la capacité de mouillage des peintures, * Conforme à la directive RoHS), Variable mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression à film métallique mince
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | spaw |
| Tension, max. | 35 V |
| Tension, min. | 15 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,30 € HT
/ unité
462,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours