Réducteur pour cliquet Stahlwille 35030003, Carré d'entrée: 1/2 '' | Carré de sortie: 1/2 ''

Transition

Voir les informations techniques

Références

Stahlwille :35030003
Rubix :K642-5272225
EAN :4018754017362
REDUCTEUR IMPACT 3/4-1/2 568IMP

Résumé technique

Carré d'entrée1/2 ''
Carré de sortie1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTEUR IMPACT 3/4-1/2 568IMP


Cet adaptateur permet de raccorder un outil à chocs ou une boulonneuse à carré 3/4" sur des accessoires à carré 1/2".

Caractéristiques :
Le Stahlwille 568 IMP est un adaptateur de carré d'entraînement destiné aux outils à chocs électriques et pneumatiques. Son entrée femelle en 3/4" reçoit le carré mâle de l'outil motorisé, tandis que sa sortie mâle en 1/2" s'adapte aux douilles et accessoires de cette taille.
Le côté femelle intègre une gorge et un perçage permettant la mise en place d'une goupille et d'un jonc de sécurité (éléments non fournis) pour solidariser l'adaptateur à l'outil. La finition brunie permet d'identifier facilement un accessoire "Impact" en plus d'offrir une protection contre la corrosion de surface.

Spécifications :
Référence Stahlwille : 35030003.
Carré d'entrée : 3/4" femelle.
Carré de sortie : 1/2" mâle.
Longueur : 56 mm.
Diamètre : 44 mm.
Poids : 335 g.
Matériau : acier allié au chrome.
Finition : brunie.
Système de retenue : gorge et perçage côté femelle.

Points forts

- Polyvalence : la réduction 3/4" vers 1/2" élargit la compatibilité d'une boulonneuse à chocs sans changer d'outil.
- Retenue sécurisée : la gorge et le perçage côté femelle permettent un verrouillage positif par jonc et goupille, limitant les risques d'éjection sous vibrations.
- Robustesse mécanique : l'acier allié au chrome maintient l'intégrité dimensionnelle sous les sollicitations répétées des outils à chocs.
- Finition protectrice : le brunissage réduit la sensibilité à la corrosion superficielle en environnement d'atelier.

Applications

Le Stahlwille 568 IMP s'utilise dans tous les contextes où une boulonneuse ou une clé à chocs à carré 3/4" doit piloter des douilles ou accessoires en 1/2" (cardan, rallonge, etc.).

On le retrouve notamment dans les ateliers de maintenance industrielle, les lignes d'assemblage mécanique et la mécanique automobile lourde, où la rapidité de serrage par outil pneumatique ou électrique est privilégiée.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entrée1/2 ''
Carré de sortie1/2 ''
Modèle568imp
69,54 € HT
/ unité
83,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours