Filtre à air comprimé Festo MS6-LFX-1/2-U

Filtre à charbon actif

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LFX-1/2-U
Rubix :0326-2593056
Fabricant :529681
EAN :4052568164249
FILTRE CH.AC. MS6-LFX-1/2-U MS6LFX12U

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE CH.AC. MS6-LFX-1/2-U MS6LFX12U


Filtre à charbon actif MS6-LFX-1/2-U Cuve métallique, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Filtre à charbon actif, Protection de cuve=intégré dans la cuve métallique

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Typefiltre à charbon actif
Matièrealuminium (boîtier en aluminium moulé sous pression ; bol métallique en alliage d’aluminium)
Débit900 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Connexiong 1/2
129,72 € HT
/ unité
155,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours