Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC50A-F06E-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques

Références

SMC :AC50A-F06E-D
Rubix :0338-2519397
Fabricant :02317102
ENSEMBLE TRAITEMENT AIR G3/4 SERIE ACA-D E SS PURGE T50 2 PCS

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ENSEMBLE TRAITEMENT AIR G3/4 SERIE ACA-D E SS PURGE T50 2 PCS


Traitement d'air composé de 2 éléments disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C) ou NO (D). Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Pression de consigne standard : 0,05 à 0,85 MPa. Cuve polycarbonate + lubrificateur sans orifice de purge. Avec clapet de décharge. Sens du débit standard. Purge sans raccordement cannelé.

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/4 ''
Matièrepolycarbonate
Dimensions50
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
224,98 € HT
/ unité
269,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours