Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC20-F02E-D
Traitement de l'air - FRL
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AC20-F02E-D
Rubix :0338-2519438
Fabricant :02176260

Détails articles : ENSEMBLE TRAITEMENT AIR G1/4 SERIE AC-D E SS PURGE T20 3 PCS
Traitement d'air composé de 2 éléments disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C) ou NO (D). Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Pression de consigne standard : 0,05 à 0,85 MPa. Cuve polycarbonate + lubrificateur sans orifice de purge. Avec clapet de décharge. Sens du débit standard. Purge sans raccordement cannelé.
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | polycarbonate |
| Dimensions | 20 |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,54 € HT
/ unité
113,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours