Filtre - régulateur SMC AW20K-F02E-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques

Références

SMC :AW20K-F02E-D
Rubix :0338-2519335
Fabricant :AW20K-F02E-D
FILTRE/REG A PURGE T20 1/4 0/8,5 5MIC MANO-ITG-MPA CUVE-PC/PM

Résumé technique

Matièrezinc moulé sous pression (corps) ; polyacétal (capuchon)
Raccordement 11/4
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE/REG A PURGE T20 1/4 0/8,5 5MIC MANO-ITG-MPA CUVE-PC/PM


Filtre-régulateur modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Sans fonction de débit inversé. Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C), NO (D) ou sans purge automatique. Pression de consigne de 0.05 à 0.85 Mpa configuration. Cuve en polycarbonate avec purge taraudée standard et clapet de décharge. Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage. Avec clapet de décharge. Purge sans raccord cannelé. Plaque d'identification et manomètre en unités MPa. Débit maximum jusqu'à 4000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Matièrezinc moulé sous pression (corps) ; polyacétal (capuchon)
Raccordement 11/4
Finesse du filtre5 µm
Taille corps20 mm
48,28 € HT
/ unité
57,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours