Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga BTZ2012405DCGA098
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :BTZ2012405DCGA098
Rubix :2719-7336262
EAN :3612971244184




Résumé technique
| Type | élément départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 150 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
Détails articles : RAYONNAGE CHARGE LEGERE ADAPTIV H.2000 5NIV. P.G+T.G RAL 7040
ADAPTIV - élément départ H. 2000 mm 5 niveaux poteaux galvanisés et tablettes grillagées RAL 7040 L. 1000 mm P.600mm
Points forts
Rayonnage compatible aux installations sprinklées et conforme aux exigences réglementaires anti-incendie APSAD R3
Informations techniques
Attributs
| Type | élément départ |
|---|---|
| Charge par niveau | 150 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1250 mm |
| Profondeur | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,38 € HT
/ unité
464,86 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,24 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence