Rayonnage léger et mi-lourd Spartex 892377, Type: Kit Suivant
Rayonnage à tablettes tôlées G-ROBUST
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892377
Rubix :Z600-7331346
EAN :3660338449475


Résumé technique
| Type | kit suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 235 kg |
| Nombre de niveaux | 5 |
Documents
Détails articles : G-ROBUST KIT SUIVANT 2000X1250X500
Rayonnage avec montants équipés de platine métal galvanisé, perforé au pas de 25 mm pour le réglage des tablettes tôlées.
Finition des montants en acier Gris RAL 7024, tablettes en finition acier galvanisé.
Charge maxi par tablette jusqu'à 330 kg, charge maxi par travée 3 000kg selon configuration
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux, 5 tablettes tôlées galvanisées (modèle profondeur 800mm avec renfort), 1 croisillon, 4 platines galvanisés
- Elément suivant : 2 poteaux, 5 tablettes tôlées (modèle profondeur 800mm avec renfort) galvanisées, 1 croisillon, 2 platines galvanisées.
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
- Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
Finition des montants en acier Gris RAL 7024, tablettes en finition acier galvanisé.
Charge maxi par tablette jusqu'à 330 kg, charge maxi par travée 3 000kg selon configuration
Composition des éléments :
- Elément de départ : 4 poteaux, 5 tablettes tôlées galvanisées (modèle profondeur 800mm avec renfort), 1 croisillon, 4 platines galvanisés
- Elément suivant : 2 poteaux, 5 tablettes tôlées (modèle profondeur 800mm avec renfort) galvanisées, 1 croisillon, 2 platines galvanisées.
Conditions de montage
- Vérifier que le sol est de capacité suffisante, correcte et plat
- Mettre une tablette à la base des poteaux maximum à 20 cm du sol
- Espace maximum entre 2 tablettes: 50cm
- Attention mettre les charges les plus lourds à la base du rayonnage.
Conforme aux recommandations FEM 10.2.06
Points forts
Rayonnage conforme aux recommandations FEM 10.2.06 et EUROCODE 3.
Forte capacité de chargement.
Modulable pour agencer et optimiser l'espace de l'entrepôt.
Forte capacité de chargement.
Modulable pour agencer et optimiser l'espace de l'entrepôt.
Applications
Rayonnage adapté au stockage en milieu humide
Informations techniques
Attributs
| Type | kit suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 235 kg |
| Nombre de niveaux | 5 |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 1250 mm |
| Profondeur | 500 mm |
| Type de tablette | feuille de métal |
| Charge statique | 3000 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 337,08 €
329,00 € HT
/ unité
394,80 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,24 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours