Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga ATZ0204030SPBD007, Type: élément suivant
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :ATZ0204030SPBD007
Rubix :2719-7336280
EAN :3612971209527

Résumé technique
| Type | élément suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 35 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
Détails articles : RAYONNAGE CHARGE LEGERE H. 2000MM POUR BACS 400X300MM
PORTE-BACS NORME EUROPE - élément suivant H. 2000 mm pour bacs 600 x 400 mm
Points forts
Compatible bacs Europe 600 x 400 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | élément suivant |
|---|---|
| Charge par niveau | 35 kg |
| Hauteur | 2000 mm |
| Longueur | 400 mm |
| Profondeur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,65 € HT
/ unité
250,38 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,44 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence