Rayonnage léger et mi-lourd Man Orga ATL1960402EACC099, Type: paire de rails
Toutes Industries
Voir les informations techniquesRéférences
Man Orga :ATL1960402EACC099
Rubix :2719-7336286
EAN :3612971209404
Détails articles : RAYONNAGE CHARGE LEGERE PAIRE DE RAILS SUPPLEMENTAIRES
PORTE-BACS NORME EUROPE - paire de rails supplémentaires pour bac 600 x 400 mm
Points forts
Compatible bacs Europe 600 x 400 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | paire de rails |
|---|---|
| Hauteur | 600 mm |
| Longueur | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,98 € HT
/ unité
31,18 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,04 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
