Penderie Caray 454W/CB/4GA, Type: Colonne 4 cas mela-l45xp50xh182 corps chene bl/porte ga -cles | Hauteur: 1820 mm | Largeur: 450 mm
Penderie
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :454W/CB/4GA
Rubix :8186-7311455
Résumé technique
| Type | colonne 4 cas mela-l45xp50xh182 corps chene bl/porte ga -cles |
|---|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Hauteur | 1820 mm |
Détails articles : COLONNE 4 CAS MELA-L45XP50XH182 CORPS CHENE BL/PORTE GA -CLES
Structure, portes et étagères en mélaminé d’épaisseur 18 mm
Serrure à clés 1 point
Ouverture des portes à 100°
4 patins avec vérins de réglage
Patères double tête en version 2 et 3 cases
Points forts
Jeu de 2 clés dont 1 pliable. À assembler, armoire livrée en plusieurs colis.
Informations techniques
Attributs
| Type | colonne 4 cas mela-l45xp50xh182 corps chene bl/porte ga -cles |
|---|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Hauteur | 1820 mm |
| Largeur | 450 mm |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
631,90 € HT
/ unité
758,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours