Penderie Caray 51/1/PS/GB/NEW, Type: Vestiaire ind.propre 1 case 300x500x1800 tole pieds gr/bl

Toutes entreprises

Voir les informations techniques

Références

Caray :51/1/PS/GB/NEW
Rubix :8186-7167213
VESTIAIRE IND.PROPRE 1 CASE 300X500X1800 TOLE PIEDS GR/BL

Résumé technique

Typevestiaire ind.propre 1 case 300x500x1800 tole pieds gr/bl

Détails articles : VESTIAIRE IND.PROPRE 1 CASE 300X500X1800 TOLE PIEDS GR/BL


VESTIAIRES CONFORMES À LA NORME NF D65-760
Construction monobloc en tôle d’acier
Fermeture 1 point par moraillon ou serrure à clés
1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
Aérations en parties haute et basse de chaque porte
Peinture époxy durable et résistante aux chocs

Points forts

Corps et portes d’épaisseur 8/10e Double renfort de porte vertical toute hauteur Portes indégondables en position ouverte ou fermé Porte-étiquette transparent auto-adhésif 1 tablette supérieure soudée 1 tringle en PVC munie de 2 crochets

Informations techniques


Attributs
Typevestiaire ind.propre 1 case 300x500x1800 tole pieds gr/bl
955,20 € HT
/ unité
1 146,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours