Jeu de clés de serrage Wera 05023470001, Nombre d'éléments: 9
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05023470001
Rubix :4727-5541598
Fabricant :05023470001
EAN :4013288222862
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT 400 RA SET 2, 9 PIECES 1X 411 A RA TOURNEVIS
Kraftform Kompakt 400 RA Set 2, 9 pièces
1x 411 A RA Tournevis adaptateur à manche en T avec fonction cliquet, 1/4": 1/4" x 45 mm
8x 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4": 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
1x Bande autocollante 120: 50 x 120 mm
Points forts
Jeu de 9 pièces dans une housse textile. 1 tournevis adaptateur à manche en T 411 A RA avec fonction cliquet, pour douilles 1/4". Le cliquet intégré à fine denture (80 dents/angle de reprise de 4,5°) simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil. Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail agréable. Avec levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche en un seul geste. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche, les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Pour douilles carrées 1/4" et adaptateurs 1/4" avec carré d'entraînement, avec blocage à bille. 8 douilles Zyklop avec emmanchement 1/4". Repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,53 € HT
/ lot
359,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
