Porte embouts tournevis Bahco 808050L, Carré: 6.35 mm | Longueur: 250 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :808050L
Rubix :0034-5307408
EAN :7314150128075

Documents
Détails articles : TOURNEVIS PORTE EMBOUTS A LEDS
Points forts
Excellent couple avec un minimum d'effort grâce à la poignée à trois composants|LED intégrée pour un positionnement précis|Rotation rapide de la vis grâce à la tige moletée pour un contrôle au doigt|Bague de changement de direction facile à une main sur la poignée|Mécanisme à cliquet fluide en sens horaire et anti-horaire, position de lame également verrouillée|Pratique cartouche de six embouts dans la poignée PH1-PH2-PZ1-PZ2-4.5 et 5.5 plats|Porte-embout magnétique
Informations techniques
Attributs
| Carré | 6,35 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Taille d’entraînement | 1/4' |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,66 € HT
/ unité
76,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h