Porte embouts tournevis
Les professionnels de l'industrie cherchent constamment à optimiser leurs interventions techniques. Le tournevis porte-embout, également appelé tournevis à embouts interchangeables, centralise plusieurs fonctions en un seul outil, réduisant le nombre de références dans votre caisse à outils et le temps d'intervention de vos techniciens. Ce porte-embout manuel améliore directement la productivité sur vos chaînes de montage.
Avec RUBIX, bénéficiez de l’expertise du leader européen de la fourniture industrielle. Nous accompagnons chaque client avec un conseil de proximité et une large sélection de références disponibles. Trouvez le tournevis idéal parmi nos milliers de références soigneusement sélectionnées par nos soins !
Notre plateforme B2B vous propose le meilleur de l'outillage à main pour tous vos ateliers. La qualité de votre équipement conditionne directement la réussite de vos projets industriels complexes. Alors, appuyez-vous sur notre savoir-faire pour améliorer la productivité globale de vos équipes !
Tournevis porte-embout professionnel : ergonomie et fonctionnalités clésRéduisez la fatigue musculaire de vos techniciens grâce à une ergonomie soigneusement étudiée. La matière composant le manche joue un rôle important : choisissez une poignée bi-matière pour assurer une prise en main ferme et très agréable.
Gagnez un temps précieux en optant pour un mécanisme à cliquet réversible intégré. Ce système accélère considérablement vos opérations sans nécessiter de repositionner l'outil manuellement et constamment.
Aussi, un tournevis à porte embout magnétique retient fermement chaque vis lors de vos manipulations complexes. Ce dispositif prévient la chute accidentelle de la vis dans les zones inaccessibles, ce qui est très pratique.
Enfin, sécurisez votre vissage avec notre sélection d'outils de serrage performants et très résistants.
Avec RUBIX, équipez dès à présent, vos collaborateurs avec du matériel pensé pour préserver leur santé au travail !
Choisir ses embouts de vissage : adaptez votre porte-embout manuelLa modularité constitue le grand atout de ce modèle d'outillage. Grâce à nos modèles disponibles sur notre site, vous pouvez adapter rapidement l'empreinte selon les caractéristiques techniques de vos pièces industrielles.
Intervenez sur une grande variété d'installations en changeant simplement la tête de l'outil.
- Utilisez des embouts Torx pour les assemblages automobiles exigeant un couple de serrage élevé. Prévoyez-en une réserve pour remplacer rapidement les éléments usés de votre atelier.
- Privilégiez les embouts Phillips pour vos montages standards et vos opérations de maintenance courante. Gardez-en toujours à portée de main pour vos interventions rapides.
- Complétez votre équipement avec des têtes à fente, pozidriv ou à six pans creux. Les têtes à six pans conviennent parfaitement aux fixations robustes de l'industrie lourde.
- Investissez dans un coffret d'embouts de vissage complet pour couvrir toutes les situations rencontrées sur vos sites.
Un tournevis porte-embout possède de nombreux avantages. Par exemple :
- Pour les opérations délicates, il remplace très bien une visseuse parfois trop encombrante. En effet, une visseuse manque souvent de finesse pour réaliser de petits assemblages très précis.
- De même, un outillage électrique s'avère parfois inutile pour les finitions demandant une grande dextérité. Une assistance électrique risque d'endommager vos pièces mécaniques particulièrement sensibles et fragiles.
Un tournevis porte-embout assure un serrage manuel précis et parfaitement dosé, idéal pour les finitions délicates.
Parcourez notre vaste catalogue pour découvrir un jeu de tournevis adapté à vos contraintes. Vous pouvez également compléter votre équipement avec un jeu de clés.
Respectez les normes industrielles avec votre matériel de vissageL'utilisation d'outils conformes garantit la sécurité de vos opérateurs et la fiabilité des montages. Profitez de produits respectant les directives internationales afin de maintenir vos hauts standards de qualité en atelier.
Fiez-vous aux normes en vigueur pour équiper vos usines :
- Norme ISO 1173 : ce standard encadre les dimensions des entraînements hexagonaux. Il assure une compatibilité entre le porte-outil et vos accessoires interchangeables.
- Norme ISO 2380 et 8764 : la norme ISO 2380 définit la géométrie des lames à bout plat, tandis que la norme ISO 8764 encadre les empreintes cruciformes (Phillips, Pozidriv). Une empreinte normée évite la détérioration prématurée de vos fixations métalliques.
- Norme CEI 60900 : cette norme s'applique aux outils manuels isolés destinés aux travaux sous tension. Si votre activité inclut des interventions électriques, optez pour des modèles conformes pour protéger vos opérateurs.
Un équipement certifié facilite vos opérations de serrage contrôlé au quotidien dans l'usine. Associez votre matériel à un cliquet homologué pour maximiser votre efficacité et votre sécurité.
Découvrez les meilleures marques pour équiper vos techniciensFaites confiance à des fabricants reconnus pour leur savoir-faire technique et la qualité de leurs aciers. Nous sélectionnons des partenaires proposant des matériaux de qualité pour une longévité optimale.
- Facom : marque de référence de l'outillage français. Leur technologie de manche Protwist offre une résistance reconnue aux produits chimiques corrosifs et assure un confort optimal avec une transmission de couple élevée.
- Bahco : le grand spécialiste mondial de l'ergonomie. Leur système breveté ERGO s'adapte naturellement à la main de l'utilisateur pour réduire l'effort. Leurs lames profilées assurent une grande robustesse lors des serrages intenses. Ces lames bénéficient de traitements thermiques spécifiques pour accroître leur durée de vie.
- SAM : l'innovation permanente au service de la praticité des opérateurs. Ce fabricant propose des solutions intégrant des rangements astucieux pour éviter les pertes. Leurs outils présentent d'excellentes caractéristiques mécaniques pour affronter les environnements de travail difficiles.
- Stahlwille : marque reconnue pour la précision de ses outils dans les secteurs de pointe comme l'aéronautique. Leurs alliages hautes performances permettent une application de force optimale et sans déformation.
- Roebuck : marque exclusive RUBIX, nos tournevis porte-embout Roebuck offrent un excellent rapport qualité/prix pour les usages intensifs en atelier. Usinés en Europe selon des standards industriels rigoureux, ils constituent une solution performante et économique pour équiper vos équipes à grande échelle.
RUBIX s'engage à fournir des solutions techniques fiables pour faire avancer votre industrie.
Utilisez notre plateforme B2B pour identifier facilement les références adaptées à votre activité.
Profitez des nombreux services personnalisés offerts par notre grand réseau de spécialistes. Notre accompagnement technique sur mesure vous permet d'optimiser durablement vos parcs d'outils industriels !
Contactez dès aujourd'hui nos conseillers qualifiés pour auditer vos postes de travail spécifiques. Améliorez les performances de vos chaînes de production avec un partenaire solide et réactif !
64 produit(s) avec 72 référence(s) :
Porte embouts tournevis Facom 65.PE, Carré: 7.94 mm | Longueur: 150 mm
- facom :65.PE
- rubix :0139-5054204
- ean :3148517578210
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:7,94 mm
- Longueur:150 mm
Porte embouts tournevis Facom EF.6P4, Carré: 6.35 mm | Longueur: 75 mm
- facom :EF.6P4
- rubix :0139-5007352
- ean :3148510229218
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:6,35 mm
- Longueur:75 mm
Porte embouts tournevis Facom J.235, Carré: 9.5 mm | Longueur: 30 mm
- facom :J.235
- rubix :0139-5007359
- ean :3148510290201
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:9,5 mm
- Longueur:30 mm
Porte embouts tournevis Facom ATM.M1, Carré: 10 mm | Longueur: 180 mm
- facom :ATM.M1
- rubix :0139-5395745
- ean :3662424096310
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:10 mm
- Longueur:180 mm
Porte embouts tournevis Facom EF.6P6, Carré: 6.35 mm | Longueur: 77 mm
- facom :EF.6P6
- rubix :0139-5007354
- ean :3148510229232
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:6,35 mm
- Longueur:77 mm
Porte embouts tournevis Facom EF.6P5, Carré: 6.35 mm | Longueur: 51 mm
- facom :EF.6P5
- rubix :0139-5007353
- ean :3148510229225
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:6,35 mm
- Longueur:51 mm
Porte embouts tournevis Facom EF.6P3, Carré: 6.35 mm | Longueur: 74 mm
- facom :EF.6P3
- rubix :0139-5007351
- ean :3148510229201
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:6,35 mm
- Longueur:74 mm
Porte embouts tournevis Roebuck 828057, Longueur: 125 mm
- Réf. remplacée :4971740
- roebuck :828057
- rubix :C600-5166454
- ean :3660338045332
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:125 mm
Porte embouts tournevis Roebuck 840429, Longueur: 65 mm
- roebuck :840429
- rubix :C600-5177715
- ean :3660338058981
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:65 mm
Porte embouts tournevis Roebuck 825272, Longueur: 125 mm
- roebuck :825272
- rubix :C600-5166213
- ean :3660338190407
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:125 mm
Porte embouts tournevis Facom EF.6P1, Carré: 6.35 mm | Longueur: 57 mm
- facom :EF.6P1
- rubix :0139-5007349
- ean :3148510229188
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:6,35 mm
- Longueur:57 mm
Porte embouts tournevis Facom ATM.H, Carré: 11 mm | Longueur: 180 mm
- facom :ATM.H
- rubix :0139-5396942
- ean :3662424096303
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:11 mm
- Longueur:180 mm
Porte embouts tournevis Facom AEM.M, Carré: 4 mm | Longueur: 167 mm
- facom :AEM.M
- rubix :0139-5008571
- ean :3148510049328
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:4 mm
- Longueur:167 mm
Porte embouts tournevis Facom R.PE360PB, Carré: 6.35 mm | Longueur: 120 mm
- facom :R.PE360PB
- rubix :0139-5346552
- ean :3662424149207
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:6,35 mm
- Longueur:120 mm
Porte embouts tournevis Bahco 808050L, Carré: 6.35 mm | Longueur: 250 mm
- bahco :808050L
- rubix :0034-5307408
- ean :7314150128075
- En stock, expédié sous 24/48h
- Carré:6,35 mm
- Longueur:250 mm
Porte embouts tournevis Bahco BE-8577, Carré: 6.35 mm | Longueur: 240 mm
- bahco :BE-8577
- rubix :0034-5251972
- ean :7314151839048
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Carré:6,35 mm
- Longueur:240 mm
Porte embouts tournevis Stanley 0-68-732, Carré: 6.35 mm | Longueur: 60 mm
- stanley :0-68-732
- rubix :5511-5240865
- ean :3253560687328
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Carré:6,35 mm
- Longueur:60 mm
Porte embouts tournevis Stahlwille 58262610, Carré: 6.3 mm | Longueur: 17.5 mm
- stahlwille :58262610
- rubix :K642-5271005
- ean :4018754103935
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Carré:6,3 mm
- Longueur:17,5 mm
Porte embouts tournevis Gedore 700, Carré: 6.3 mm | Longueur: 60.5 mm
- gedore :700
- rubix :8965-5440649
- fabricant :6530550
- ean :4010886653050
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Carré:6,3 mm
- Longueur:60,5 mm
Porte embouts tournevis Wera 05042755001, Carré: 9.5 mm | Longueur: 43 mm
- wera :05042755001
- rubix :4727-5539408
- ean :4013288008039
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Carré:9,5 mm
- Longueur:43 mm
Porte embouts tournevis Stahlwille 18110016, Carré: 6.3 mm | Longueur: 65 mm
- stahlwille :18110016
- rubix :K642-5272107
- ean :4018754013685
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Carré:6,3 mm
- Longueur:65 mm
Porte embouts tournevis Wera 05052504001, Carré: 6.3 mm | Longueur: 10 mm
- wera :05052504001
- rubix :4727-5542118
- ean :4013288101242
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Carré:6,3 mm
- Longueur:10 mm
Porte embouts tournevis Wera 05160981001, Carré: 6.35 mm | Longueur: 300 mm
- wera :05160981001
- rubix :4727-5540016
- ean :4013288105325
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Carré:6,35 mm
- Longueur:300 mm
Porte embouts tournevis Wera 05008881001, Carré: 6.3 mm | Longueur: 54 mm
- wera :05008881001
- rubix :4727-5540072
- fabricant :05008881001
- ean :4013288212382
- Livraison habituellement sous (17) jours
- Carré:6,3 mm
- Longueur:54 mm