Porte embouts tournevis Facom EF.6P4, Carré: 6.35 mm | Longueur: 75 mm

Porte-embouts magnétique à jonc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :EF.6P4
Rubix :0139-5007352
EAN :3148510229218
PORTE-EMBOUT MAGNET 1/4 EF.6P4 EF.6P4

Résumé technique

Carré6,35 mm
Longueur75 mm

Documents

Détails articles : PORTE-EMBOUT MAGNET 1/4 EF.6P4 EF.6P4


Le porte-embouts court à jonc 1/4" Facom EF.6P4 est un accessoire conçu pour maintenir les embouts de vissage en place. Il facilite les opérations de vissage dans des zones étroites. Cet outil répond aux besoins des professionnels comme des artisans qui recherchent fiabilité et simplicité.

Caractéristiques :
Le porte-embouts Facom EF.6P4 se démarque par son système magnétique associé à jonc de retenue pour maintenir l’embout de manière stable, réduisant les risques de mouvement pendant le travail. Son format permet d’accéder facilement aux espaces réduits où un outil classique serait encombrant. Sa compatibilité avec l’entraînement 1/4" standard en fait un outil polyvalent pour différents types d’applications industrielles et artisanales.

Spécifications :
• Poids net : 36 g
• Type : porte-embouts magnétique à jonc
• Fixation : système magnétique intégré

Normes :
• Conforme à la norme ISO 1173 assurant l’interchangeabilité et la compatibilité des embouts de vissage avec les outils manuels et électriques

Points forts

• Maintien ferme des embouts grâce à la combinaison du jonc de retenue et du système magnétique
• Compatibilité avec les embouts standard 1/4"
• Mise en place et retrait rapides des embouts
• Réduction des risques de glissement pour un vissage précis et sécurisé
• Convient aux visseuses électriques et manuelles

Applications

• Travaux de maintenance en milieu industriel
• Interventions en mécanique automobile
• Opérations d’installation et de réparation électrique
• Entretien d’équipements techniques et machines
• Utilisation dans les armoires électriques et tableaux de commande
• Assemblages mécaniques

Informations techniques


Attributs
Carré6,35 mm
Longueur75 mm
22,60 € HT
/ unité
27,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h