Porte embouts tournevis Wera 05051276001, Longueur: 97 mm
Porte-embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05051276001
Rubix :4727-5541638
Fabricant :05051276001
EAN :4013288183699

Documents
Détails articles : 1013 PORTE-EMBOUTS KRAFTFORM MICRO, 97 MM
1013 Porte-embouts Kraftform Micro, 97 mm
Points forts
Porte-embouts Kraftform Micro avec manche ergonomique Kraftform, pour un travail agréable et sans fatigue. Le dispositif antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail. Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et à emmanchement HIOS 4 mm. Idéal pour l'utilisation sur smartphones, téléphones mobiles, appareils photos, appareils électroniques, ainsi que dans les laboratoires et cabinets dentaires.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 97 mm |
|---|---|
| Taille d’entraînement | 4 mm halfmoon et 4 mm hios |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,20 € HT
/ unité
116,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours